J-GRIP ecoニス用

J-GRIP ecoニス用 - インダストリーコーワJ-GRIP ecoニス用 - インダストリーコーワJ-GRIP ecoニス用 - インダストリーコーワJ-GRIP ecoニス用 - インダストリーコーワJ-GRIP ecoニス用 - インダストリーコーワJ-GRIP ecoニス用 - インダストリーコーワ

塗装の原点からその機能を極めた樹脂柄のハケ。柄材にPP、毛材にBET(特殊先付毛材)を使用し作業性、仕上がりを重視し、尚且つそのまま廃棄できる環境対策商品で、燃やしても有毒ガスは発生しません。また、毛材部は取り替え交換可能。どんな持ち方にも対応できる柄形状と角度に設定し、さらに缶エンドフック機能をつけて使用中以外にも便利で安心設計。

仕様-種類刷毛材質(柄部)PP材質(毛)BET、山羊毛主な用途ニス用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0072542712131806-596530
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
0072543612132806-596650
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
0072544512133806-596770
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする