インダストリーコーワ
PPボンドヘラ
下地調整に最適
用途
接着剤コーキング剤の塗りこみに。
トラスコ品番
806-5832
種別
波付
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)
150
刃幅(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00725786
11542
¥
292
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください