インダストリーコーワ
SP油性用刷毛
形状
筋違
玉厚(mm)
16
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、化繊
主な用途
油性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
トラスコ品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00726023
19716
46
806-6212
50
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
00726032
19717
46
806-6213
70
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
00726014
19715
44
806-6211
30
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください