インダストリーコーワ
一番ローラー
屋内外の壁、屋根、床等あらゆる場所に対応できます。平滑面から多少の凹凸面に使用できます。
ローラーサイズ(mm)
300
毛丈(mm)
13
適合
平滑面
トラスコ品番
806-6097
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
屋内外の壁、屋根、床等あらゆる場所に対応できます。
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00726084
19062
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください