曜日別特売

一番ローラースペア

一番ローラースペア - インダストリーコーワ
(1件のレビュー)
ローラーサイズ(mm)300毛丈(mm)13適合平滑面トラスコ品番806-6098種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応特性屋内外の壁、屋根、床等あらゆる場所に対応できます。内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0072609319063
オープン
698
768(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00726093
2019-06-28
用途: 加硫ゴム系シート防水工法のトップコート塗装に使用
不動産業

加硫ゴム系シート防水工法のトップコート塗装に使用しました。
これまではホームセンターでよく売られているなかでも最大である225mmレギュラーーローラーと継ぎ柄の組み合わせで施工していましたが、モノタロウさんで塗装用品を検索していて本製品を知ることができました。
実際、使用していても225㎜と比べて300㎜という長さの恩恵を体感できます。
ローラーを押して引いての1ストロークで塗れる面積が大きくなり、作業時間の短縮、省力化にもなり助かりました。
良い製品を安価で提供してくださるモノタロウさんに感謝致します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする