ゴムヘラ

ゴムヘラ - インダストリーコーワゴムヘラ - インダストリーコーワ
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。全長(mm)195刃厚(mm)2.5~8材質(柄部)材質(刃)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
寸法(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0072624211531806-5825-9595
オープン
579
637(税込)
当日出荷
0072625811543806-6274120120
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする