スモールローラースペア水性専用

スモールローラースペア水性専用 - インダストリーコーワスモールローラースペア水性専用 - インダストリーコーワ
(1件のレビュー)

水性塗料・接着剤専用。目の細かい高密度のポリエステル系ウレタンで泡が立ちにくく、球面加工によりローラーラインが出にくい高品質商品。また壁貼り用としても使用可能。

特性
水性塗料専用のスモールローラーのスペアです。
水性ボンドなどにも使用できます。
適合平滑面サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)10材質(ローラー部)エステル系ウレタン適合塗料水性塗料主な用途水性用適合ハンドルTRF-S、TRF-LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0072646812453100
オープン
379
417(税込)
当日出荷
0072647712454150
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00726468
2016-08-31
用途: 塗装作業時
教育・研究機関

なかなか店舗販売しているところがないのですが、使いやすいのでずっと愛用している商品のひとつです。取り扱いがあってうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする