曜日別特売

スモールローラーセット

スモールローラーセット - インダストリーコーワ
ローラーサイズ(inch)4適合多用途トラスコ品番806-6356サイズスモール種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)100主な用途内装用、外装用RoHS指令(10物質対応)対応特性簡易なスモールローラーセットです。内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0072657411448
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする