曜日別特売

スモールローラー外壁ブロック

スモールローラー外壁ブロック - インダストリーコーワ

高粘度・骨材入り塗料専用でブロックモルタル・コンクリート等の外壁を美しい波目模様に仕上げます。

ローラーサイズ(mm)150トラスコ品番806-5989サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)発泡ウレタン適合塗料高粘度、骨材入り塗料主な用途外壁ブロック用RoHS指令(10物質対応)対応特性高粘度・骨材入り塗料専用でブロックモルタル・コンクリート等の外壁を美しい波目模様に仕上げます内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0072660812484
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする