インダストリーコーワ
スモールローラー水性専用
水性塗料・接着剤専用。目の細かい高密度のポリエステル系ウレタンで泡が立ちにくく、球面加工によりローラーラインが出にくい高品質商品。また壁貼り用としても使用可能。
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
エステル系ウレタン
適合塗料
水性塗料、水性接着剤
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性塗料・水性接着剤の塗布に最適です。完全フラットに仕上がります。
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00726617
12463
100
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00726626
12464
150
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください