インダストリーコーワ
弾Sローラースペア
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
タイプ
中毛
種類
ローラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00726696
17730
1本
4
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00726705
17731
1本
6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00726714
17733
1袋(10本)
4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00726723
17734
1袋(10本)
6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください