インダストリーコーワ
超細Sローラースペア
毛丈(mm)
13
芯材
ポリプロピレン(PP)
サイズ
スモール
タイプ
中毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性、油性
主な用途
木部塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
ウーブン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(inch)
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00726732
17740
1本
4
-
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726748
17741
1本
6
150
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00726757
17743
1袋(10本)
4
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00726766
17744
1袋(10本)
6
150
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください