インダストリーコーワ
レギュラーローラースペア水性ボンド用
用途
水性塗料・接着剤専用。
ローラーサイズ(mm)
175
適合
平滑面
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
エステル系ウレタン
適合塗料
水性塗料
主な用途
水性用
ローラーサイズ(inch)
7
適合ハンドル
TRF-7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00727195
11478
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください