波トタン用スポンジローラー

波トタン用スポンジローラー - インダストリーコーワ
(5件のレビュー)

トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプ

用途波トタン専用。ローラーサイズ(mm)175トラスコ品番806-5797サイズレギュラー質量(g)55種類ローラーサイズ(inch)7材質(ローラー部)スポンジ主な用途波トタン用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応特性トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプローラー径(Φmm)78内容量1本
注意
※油性塗料、ラッカー系塗料に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0072720411411
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00727204
2021-08-04
用途: トタンの塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

塗料の乗りが悪い。波板と、間隔が合わない。気泡が多く出る。芯の接着が良くない。

1が参考にしています
対象商品 : 00727204
2019-10-28
用途: 波トタン屋根塗装
農・林・水産業

材質がスポンジなので塗料の染み込み量は多いが、作業すると足元にまで飛散して作業しずらいし、材質の耐久性が意外に弱くすぐボロボロになる。平面用のローラーより格段にもろい

2が参考にしています
対象商品 : 00727204
2017-05-23
用途: トタンの塗装
運輸・通信業

スポンジガイド芯の接着が良くない 必要枚数が塗装できなかった。
ガイド芯はしっかりしているが肝心のスポンジが抜けてしまう用では値段からして高い買い物でした。ガイド芯とスポンジの接着を強化するよう御願いしたい。

9が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 00727204
2017-05-20
用途: 波板トタン屋根の塗装に使用
運輸・通信業

ダメ、塗装の乗りが悪い。波板と、間隔が合わない。気泡が多く出る。

7が参考にしています
対象商品 : 00727204
2016-09-15
用途: 屋根の波トタンのペンキ塗り
魚保

芯とスポンジがはがれてしまったり、スポンジが裂けてしまったり、塗装したところにスポンジの細かい粒がついてしまって、汚い塗装になりました、波トタンの低い部分に塗装が乗りにくかった、トタン10枚ぐらいを塗るのにこれではがっかりです。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする