インダストリーコーワ
彩スモールローラースペア中長毛
サイズ
スモール
タイプ
中長毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性、油性
主な用途
外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00727423
12328
1本
100
806-6336
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727432
12329
1本
150
806-6337
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727448
12330
1パック(10本)
100
806-6338
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727457
12331
1パック(10本)
150
806-6339
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください