仕上げ用ローラーセット

仕上げ用ローラーセット - インダストリーコーワ
サイズスモール種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル主な用途仕上用RoHS指令(10物質対応)対応特性下塗り用ローラー・仕上げ用ローラーとスモールハンドルをセットにした塗装セット。内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0072765817809
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする