インダストリーコーワ
目地刷毛 化繊
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
毛丈(mm)
38
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用、目地用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00728272
17514
5
7
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00728306
17519
12
7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728288
17515
8
8
オープン
取扱い終了
00728297
17516
10
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください