刈払機用チップソーL型スペシャルライト

刈払機用チップソーL型スペシャルライト - ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL型スペシャルライト - ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL型スペシャルライト - ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL型スペシャルライト - ツムラ(津村鋼業)
(17件のレビュー)

プロ農家が認める超ロングセラー商品。
2段ロー付のため耐久性抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
L型に刃数をプラス。
段付チップで取れにくい。

用途下刈、草刈用仕様二段ロウ付け刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00725122-23036
5,950
3,898
4,288(税込)
当日出荷
00725138-25540
6,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
00725147-30540
6,630
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00725138
2023-07-25
用途: 水田畦草刈り
農・林・水産業

刃先が鋭角過ぎ(尖りすぎ)て短寿命、すぐ切れなくなりました。

3が参考にしています
対象商品 : 00725122
2022-05-17
用途: 畑の草刈り作業
農・林・水産業

軽量で良ーく切れます。
まだ、1回しか使っていませんので、耐久性は判断できませんが、石のある場所の草刈りに使用しましたが、チップの先が摩耗していないので多分前のチップソーよりも持つのかなあと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 00725147
2021-10-20
用途: 5㎝くらいの雑木なら切れます
有限会社 キムラプラン

いつも愛用している商品です。広い面積に草刈りにはこのチップソーじゃないと私は刈りたくありませんし、竹や雑木の5㎝くらいまでなら楽に刈り進める切れ味ですのでおススメです。排気量は大きめの刈払い機じゃないとストレスになると思うのでご注意を。

対象商品 : 00725138
2021-04-16
用途: 農作業
農・林・水産業

日本製で安定の津村鋼、たいへんよく切れます。切れ味長持ち

対象商品 : 00725122
2020-06-08
用途: 柑橘園地
農・林・水産業

少し単価が高いのですが 3回くらいまでなら 自分にてチップを研ぐことができるので大変助かります。それによく切れます。

対象商品 : 00725138
2020-07-08
用途: 畔、土手の草刈り
農・林・水産業

切れ味が良く、長く使っていても気持ち良く作業が出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 00725147
2020-02-10
用途: 大規模法面の草刈り
建設業・工事業

大きいだけあってワンストロークでの草刈りが随分楽です。そのかわり刈払機の頑丈さが必要なようです。当社はホンダの世界標準機UMK425使ってますがこれもまた頑丈なため問題なく使えています、26ccクラスの2サイクル機ではちょっと力不足かもしれません。

対象商品 : 00725138
2020-04-06
用途: 田んぼの下草刈りに
農・林・水産業

数枚千円の物より、刃の持ちがやっぱり良い
チップも飛びにくいので大変良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする