曜日別特売

刈払機用チップソー 栄印T型

刈払機用チップソー 栄印T型 - ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソー 栄印T型 - ツムラ(津村鋼業)
(2件のレビュー)

草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。

用途下刈、草刈用刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4タイプ超軽量タイプ板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00725262--36
5,370
3,498
3,848(税込)
当日出荷
00725253-23034
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00725262
2020-08-11
用途: 草刈り
菱東漁業

去年あたりから使い始めました。良く切れます。耐久性もいい。
値段が高いため購入後しばらくは使わなかったのですが,
使ったらすごい切れ味,チップも摩耗しないし,飛ばないし。
腰高くらいの草はスパッと切れます。アサリ付きなので小枝ぐらいは
切れます。

1が参考にしています
対象商品 : 00725262
2015-09-11
用途: 草刈り
菱東漁業

高くてもったいなくてまだ使ってません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする