曜日別特売
(28件のレビュー)
用途草刈用刃厚(mm)1.4材質SKS-5仕上ブルー内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
刃数(p)
穴径(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00725287--8-230
1,580
939
1,033(税込)
当日出荷
00725296--4-255
1,560
958
1,054(税込)
当日出荷
00725305--8-255
1,500
889
978(税込)
当日出荷
64326177--4-230
1,660
999
1,099(税込)
当日出荷
00725278-230425.4-
1,280
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00725278-64326177-- 刈払機用丸鋸 ブルー ツムラ(津村鋼業) 64326177刈払機用丸鋸 ブルーツムラ(津村鋼業)1枚
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00725305
2025-11-01
用途: 草刈り
建設業・工事業

2時間ほど使用しただけでほぼ真ん丸のただの円盤になった。 研磨したらまた使えるとのことだが研磨したらかなり小さくなってしまうしその手間考えたらまたほかの新しいものを買ったほうがいいと思う。  これを

対象商品 : 00725305
2024-09-07
用途: 圃場の荒れた草刈り用
芋屋 京丹波博蔵農・林・水産業

バサバサと切れる、つるものも切れる。ただ少し重いのでシズライザーで滑らせながら使っている。目立てもし易い。

対象商品 : 00725305
2024-01-25
用途: 草刈り作業
その他業種

自分の在庫が、無くなり
在庫確保と使用感を試す
為に、購入。

1が参考にしています
対象商品 : 00725305
2023-03-26
用途: 雑木の草刈
農・林・水産業

硬い草木が多い場所では刃こぼれをおこしすぐに切れなくなりますが、この刃は丈夫で刈れます。

1が参考にしています
対象商品 : 00725305
2022-07-19
用途: 畦畔、畑、休耕田の草刈り
農・林・水産業

塗装が剥げてブルーだった名残が全然がなくなっても、研磨すれば最高の切れ味で使い続けられます。255だったものが230を下回るほどちびりすぎたら、改めて新規に色々な8枚刃を購入して一通り試していますが、この商品はSKS5材質のわりにコスパ良いし、色の落ち方が面白いので、よく買います。

7が参考にしています
対象商品 : 00725296
2021-11-02
用途: ツムラ3枚刃に比べて
その他業種

振動や衝撃が少なかったです。キックバックも3枚刃に比べて少ないですし切れ味もバツグンです。個人的には3枚刃より4枚刃のが好きです。ただ使用していると振動やブレが出てくるので刃を研ぎながらやるのがオススメです。

4が参考にしています
対象商品 : 00725305
2021-03-14
用途: 畑や田んぼの草刈り
農・林・水産業

チップソーを使って草刈りをしていましたが畑では石が多くてチップの欠けが早く、
他によい商品がないものかと探していました。
この商品はチップソーに比べてズッシリとした重さがあり、長時間使っていたら
疲れそうな予感がしましたが、スパッとした小気味良い切れ味で重さによる疲れは
感じませんでした。使えば当然刃先が丸くなりますが、研磨機で研げば何度でも
使用できるのでコスパよく、これからはこの8枚刃にしようと思います。

6が参考にしています
対象商品 : 00725296
2021-03-02
用途: 地域の奉仕作業
製造業

刃がいかれても 研ぎ直して 裏表で使用出来るのが最高です。何度もリピートして購入しています。安いのも 気に入ってます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする