曜日別特売

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ)

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) - タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) - タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) - タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) - タカノ

誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。

用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観公差D(mm)+0.3、-0動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
軸径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00729602S-OIL-3-60603
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729627S-OIL-6-2002006
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
00729636S-OIL-8-2002008
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
00729645S-OIL-10-20020010
6,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729654S-OIL-12-20020012
7,500
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729618S-OIL-4-1001004
4,000
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Oil-stick(R) 「埋込式固形潤滑剤 オイルスティック」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする