オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ)

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ) - タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ) - タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ) - タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ) - タカノ

誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。
食品関連の金型や省力機器に使用可能です。
また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。

用途
食品関連の金型・省力機器向け
汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け
成分ミネラルオイル、リン酸使用可能温度範囲0℃~120℃外観動粘度(mm2/s)51(100℃)
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法T(mm)
軸径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00730808WT-OIL-SS-3-T41セット(12個)43
2,470
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730817WT-OIL-S-3-T41セット(25個)43
5,150
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730826WT-OIL-M-3-T41セット(50個)43
10,300
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730835WT-OIL-L-3-T41セット(100個)43
19,570
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730844WT-OIL-SS-3-T51セット(12個)53
3,080
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730853WT-OIL-S-3-T51セット(25個)53
6,420
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730862WT-OIL-M-3-T51セット(50個)53
12,850
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730878WT-OIL-L-3-T51セット(100個)53
24,410
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730887WT-OIL-SS-3-T61セット(12個)63
3,790
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730896WT-OIL-S-3-T61セット(25個)63
7,900
7,790
8,569(税込)
3日以内出荷
00730905WT-OIL-M-3-T61セット(50個)63
15,800
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730914WT-OIL-L-3-T61セット(100個)63
30,020
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730923WT-OIL-SS-4-T41セット(12個)44
2,230
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730932WT-OIL-S-4-T41セット(25個)44
4,650
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730948WT-OIL-M-4-T41セット(50個)44
9,300
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730957WT-OIL-L-4-T41セット(100個)44
18,600
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730966WT-OIL-SS-4-T51セット(12個)54
2,780
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730975WT-OIL-S-4-T51セット(25個)54
5,800
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730984WT-OIL-M-4-T51セット(50個)54
11,600
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730993WT-OIL-L-4-T51セット(100個)54
22,040
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731002WT-OIL-SS-4-T61セット(12個)64
3,480
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731018WT-OIL-S-4-T61セット(25個)64
7,250
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731027WT-OIL-M-4-T61セット(50個)64
14,500
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
00731036WT-OIL-L-4-T61セット(100個)64
27,550
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731045WT-OIL-S-6-T41セット(25個)46
2,750
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731054WT-OIL-M-6-T41セット(50個)46
5,500
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731063WT-OIL-L-6-T41セット(100個)46
11,000
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731072WT-OIL-S-6-T51セット(25個)56
3,450
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731088WT-OIL-M-6-T51セット(50個)56
6,900
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731097WT-OIL-L-6-T51セット(100個)56
13,800
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731106WT-OIL-S-6-T61セット(25個)66
4,170
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731115WT-OIL-M-6-T61セット(50個)66
8,350
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731124WT-OIL-L-6-T61セット(100個)66
16,700
15,900
17,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731133WT-OIL-S-8-T41セット(25個)48
3,100
3,090
3,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731142WT-OIL-M-8-T41セット(50個)48
6,200
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731158WT-OIL-L-8-T41セット(100個)48
12,400
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731167WT-OIL-S-8-T51セット(25個)58
3,900
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731176WT-OIL-M-8-T51セット(50個)58
7,800
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731185WT-OIL-L-8-T51セット(100個)58
15,600
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731194WT-OIL-S-8-T61セット(25個)68
4,720
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731203WT-OIL-M-8-T61セット(50個)68
9,450
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731212WT-OIL-L-8-T61セット(100個)68
18,900
18,800
20,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731228WT-OIL-S-10-T41セット(25個)410
3,600
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731237WT-OIL-M-10-T41セット(50個)410
7,200
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731246WT-OIL-L-10-T41セット(100個)410
14,400
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731255WT-OIL-S-10-T51セット(25個)510
4,520
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731264WT-OIL-M-10-T51セット(50個)510
9,050
8,890
9,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731273WT-OIL-L-10-T51セット(100個)510
18,100
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731282WT-OIL-S-10-T61セット(25個)610
5,470
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
00731298WT-OIL-M-10-T61セット(50個)610
10,950
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Oil-stick(R) 「埋込式固形潤滑剤 オイルスティック」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする