曜日別特売

荒地に強い軽量タイプ。
チップが欠けにくく長時間使える。

用途草刈り、下刈りに。刃厚(mm)2.0仕様コブ付斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルメッキ基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735035230×3623036
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
00735044255×4025540
5,150
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする