曜日別特売

飛龍

飛龍 - 三陽金属(ERBA)飛龍 - 三陽金属(ERBA)飛龍 - 三陽金属(ERBA)飛龍 - 三陽金属(ERBA)
(8件のレビュー)

薄刃で切れ味バツグン。
目にやさしいブラック特殊表面処理。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。

用途雑草、畦草刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブラック塗装基板厚(mm)1.25内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃厚(mm)
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735053280×461.628046
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
00735062230×361.623036
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
00735078255×402.025540
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【三陽金属】飛龍【刈払機用チップソー】
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-22
用途: 草刈り
製造業

電動の草刈り機に使用しました。とてもよく刈ることが出来ます。

対象商品 : 00735078
2024-03-16
用途: 笹が密集して居る所とか萱が大きな固まりになったとこころ
農・林・水産業

石が草に隠れた所が沢山あるような場所で石にかりばがあたるがチップか欠ことがすくない

1が参考にしています
対象商品 : 00735053
2023-08-18
用途: ハウス周り
農・林・水産業

苗床まわりの雑草(腰高)くらいのに使用
新ダイワRM451に装着
あたるだけでも切れていくので気持ちが良い
刃持ちに期待

1が参考にしています
対象商品 : 00735078
2022-09-07
用途: 田んぼの畦道での草刈り
農・林・水産業

めちゃめちゃ切れます。柔らかい草であれば低回転でもOK。
作業が楽になった感じがします。

1が参考にしています
対象商品 : 00735078
2022-01-31
用途: 草刈り
建設業・工事業

薄刃なので軽く、草がサクサク切れる。
衝撃吸収スリットがあるのでチップが飛び難い。
試す価値のある替刃だと思います。

対象商品 : 00735078
2020-09-08
用途: 田んぼの畔草刈り
農・林・水産業

最初の切れ味は抜群に良いのはもちろんです。さらに厚さが薄いのが良いのか、長く切れ味がそこそ続きます。感覚ですが安物の刃より3倍は持つ感じです。値段が高いですが、頻繁に刃の交換する手間がないのはありがたいです。

対象商品 : 00735078
2019-06-14
用途: 畦畔草刈り
製造業

薄刃仕上げなので柔らかい草でも良く切れます。使ってみる価値ありだと思います

対象商品 : 00735062
2017-07-17
用途: 草刈時
建設業・工事業

他の商品も使いましたが、飛龍が一番よく刈れると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする