三陽金属(ERBA)
ザッカルからまん刈
草の密集地や硬い草刈りに最適。
バリア効果で草が巻付きにくい。
刈った草が簡単に寄せられる。
用途
草刈り、下刈りに。
仕様
斜め埋込み
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
表面処理
ライトブルーメタリック塗装
刃厚(mm)
2.0
基板厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00735166
230×42
42
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00735175
255×46
46
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください