頑固荒刈

頑固荒刈 - 三陽金属(ERBA)頑固荒刈 - 三陽金属(ERBA)頑固荒刈 - 三陽金属(ERBA)
(18件のレビュー)

頑固なまでにとことん石に強い。
直角埋め込みで超耐久力を実現。

用途草刈り、下刈りに。刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)25.4仕様直角埋込み刃形両側刃表面処理無電解ニッケルめっき基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735236230×3636
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
00735245255×4040
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 草刈り
青山ライフ・ソリューション・サービス有限会社

切れ味は鋭いし、時々石に当たっても刃掛けは有りません。
刃が鋭角でなくなる(すり減る)まで使えます。そこまで減るのに結構使えます。

対象商品 : 00735236
2025-05-15
用途: 草刈り作業
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

マジで石に強い!安いディスクを短期間で購入していましたが、これからはこいつをリピートします。

1が参考にしています
2024-09-16
用途: 草刈り作業
Lyraworksその他業種

草刈りのあいだ気をつけていても石やコンクリートに接触してチーンと音がする。今までだと作業終わりには半分近くの刃が飛んでしまっていたがこれは一本も飛んでない! 今までの倍以上の草を刈り取ってもまだまだ使えそう。
買ってよかった。

2が参考にしています
対象商品 : 00735245
2022-09-28
用途: 石のある平地の草刈り

石を取り除いてきれいな草地にしたいと思いながら、労力をおしみいつも草刈りで刈り払い石に当ててしまい、いやな音とチップが削られるいやな思いを繰り返しています。
すこしでもましになるかなと、この頑固荒刈を購入してみました。切れ味も普通タイプのものの倍ぐらいは長持ちしているように思います。
また、チップの飛びもないので、私はチップソー研磨機で研ぎなおし2回使用しています。十分使用できました。3回目はまだ試していません。研ぎなおしでコストを抑えたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 00735245
2022-07-05
用途: 田んぼの畔刈など
農・林・水産業

名前の通り本当に石に強く1週間の使用でもチップ飛びは全くありません。石の多い畔や荒れ地の草刈りでも威力大。切れ味は並みですが、再研磨すれば少し復活します。ただしパッケージに再研磨はするなと書いてありますので自己責任で。

1が参考にしています
対象商品 : 00735245
2022-08-15
用途: 草刈り
教育・研究機関

石の多い農道の草刈りにはもってこいのチップソーです。食いつきも抜群です。チップが欠けず長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 00735245
2021-07-14
用途: 非農耕地刈払い
その他業種

大排気量刈払い機での多少荒っぽい使用でも全くチップ飛びがない。多少切れ味が犠牲になっている感は否めないが、チップが飛びにくい分何度でも研磨再使用が出来るので、コストパフォーマンスは抜群。現在の仕様と価格でも十分満足。高望みではあるが、これでもう少し軽量化されていれば完璧。

1が参考にしています
2020-12-21
用途: 意外と切れる!
川西農事農・林・水産業

石に強いチップソーは切れ味が悪いことが多いですが、これは切れ味もますまずで、チップの持ちもいい。価格も高くないので、バランスの取れたものだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする