曜日別特売

レッドシャーク

レッドシャーク - 三陽金属(ERBA)レッドシャーク - 三陽金属(ERBA)
(12件のレビュー)

低く短く刈れる。
簡単に短く接地刈り。

用途接地刈りに。刃厚(mm)1.8仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理レッド塗装刃数(p)36基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735324255×36255
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00735315230×36230
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【三陽金属】接地刈りにレッドシャーク
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 土手の草刈り
JAあずみオートパル

以前はブルーシャークを購入しましたが、試しに買ってみました。土手の草刈りで使用しましたが、低く刈れるし、ふと目の枝状になった草も気持ちよく刈れるし、刃こぼれしないので買って良かったです。

対象商品 : 00735315
2024-06-20
用途: 畦畔の草刈り
その他業種

切れ味のよさ、耐久性がある、歯飛びの少なさ、私の知っている中ではコスパ的に最も優れていると思っています。

対象商品 : 00735315
2024-05-13
用途: 畦畔の草刈り
その他業種

切れ味がよく、コスパ的に気にいった。リピートしました。

対象商品 : 00735315
2023-06-19
用途: 畦畔の草刈り
その他業種

切れ味がよくて、軽いので、疲労度が少なく感じました。

対象商品 : 00735315
2022-02-16
用途: 空き地の草刈り
その他業種

空き地の草刈り用に購入しました。
商品説明にある通り、短く刈り込めてきれいに草刈りできます。満足しています。

対象商品 : 00735324
2020-05-22
用途: 農作業
製造業

以前購入した事がある。切れ味抜群。地元のホームセンターには売ってないので!

3が参考にしています
対象商品 : 00735324
2017-10-15
用途: 畔草刈り
小守卓雄

少々荒い使い方でもチップ飛びが有りません。
短く刈るための若干のオフセットですが実作業での効果は実感出来ます

2が参考にしています
対象商品 : 00735315
2017-07-17
用途: 田畑の草刈りに使用
来生工業

山陽金属の草刈り刃は、よく切れて長持ちします。
それなのに安価です。同じような金額の刃だとしばらく使うと切れが悪くなるので草刈りが疲れますが、ここのメーカーの刃は自分にとっては一番です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする