三陽金属(ERBA)
回転刈刃 4枚刃(黒仕上)
こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥
459
~
税込
¥
505
~
(210)
用途
草刈用。
材質
SKS-5
刃数
4
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.4
基板厚(mm)
1.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00735446
230×1.4
230
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
00735455
255×1.4
255
¥
1,080
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください