曜日別特売

回転刈刃 30枚刃(磨仕上)

回転刈刃 30枚刃(磨仕上) - 三陽金属(ERBA)回転刈刃 30枚刃(磨仕上) - 三陽金属(ERBA)
(28件のレビュー)
用途草刈用。材質SKS-5刃厚(mm)1.25内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
外径(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735473230×1.25---
1,540
1,098
1,208(税込)
当日出荷
00735482255×1.25---
1,570
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00735498305×1.25303051.25
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 芝刈り
青山ライフ・ソリューション・サービス有限会社

芝刈りに使用します。柔らかい芝にちょうど良い切れ具合です。
芝刈りが終わった後に、普通の草刈りに使用しますが刃の摩耗は早いですね。
もっぱら芝刈り専用。

2026-01-14
用途: 草刈り時使用
ファーム保坂農・林・水産業

草刈り時時々小枝等があり、通常の草刈り刃では切断できないので
この刃を使用する、また使用するに当たり、刃先を千鳥形態に加工して、
使用すると結構太い枝もスパッと切れる、(但し、自己責任での使用です)

2025-08-09
用途: クマザサを切るため。
サービス業

とっても良く、切れます満足しています。注意しながら使わせてもらっいます。

対象商品 : 00735473
2024-08-02
用途: 草刈り作業
製造業

硬い草を刈るときはチップソーばかり使っていたのですが、試しに使ってみようと思って笹刈刃を購入してみました。
回転を上げなくても恐いくらいにスパッと切れて気持ち良いです。
少し重いですが、穴があいて無いので草が詰まることも無く快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 00735482
2024-02-17
用途: 道路法面の笹苅りで使用
農・林・水産業

穴空きでないので、若干重いように感じますが、比較的に安価であり、何よりも材質がSKSなのが魅力です(この価格で販売されている刃は、他店の多くは材質がskのようなので)。

1が参考にしています
対象商品 : 00735482
2024-04-06
用途: 草刈り
その他業種

他のメーカー品よりも半値近く安価。しかし品質は良好。満足です。

対象商品 : 00735473
2023-08-17
用途: 下刈りが主

仕上げは荒いが、使い込めばまあ同じ、コスト的に十分満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 00735482
2022-07-30
用途: 刈払作業
サービス業

作業する場所でどんな刈刃を選ぶか、常に刃物は切れる状態で使うべきだと思う。自分は商品レビューを参考にする事が多い方だと思いますが、直ぐにチップが無くなるとか歯が無くなるとか評価が悪くても使ってみるとそんな感じがしない事が多いです。
この千円程度の笹刃もアサリを割って密林で木をスパスパ斬っていく事も出来るし、ナイロンコードを使うような所で安定版や巻き付き防止プレートを付けて石が飛びにくいように回転を落として使う事もできます。普通に使えると思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする