曜日別特売

Wカット70

Wカット70 - 三陽金属(ERBA)Wカット70 - 三陽金属(ERBA)
(15件のレビュー)

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。

用途乗用草刈機用。適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163寸法(mm)145×70刃厚(mm)6内容量1セット(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735753下刃(黒色)
6,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
00735762上刃(銀色)
6,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 草刈り

問題なく取りつきました。
新品なので切れ味に期待したのですが、よくわかりません。
石が多いとことなので、上刃にしたせいかもしれません。
負荷がかかった時止まりそうになるのが減った気がします。

対象商品 : 00735762
2023-08-24
用途: 栗果樹園の草刈り
農・林・水産業

今回、予備用に購入しました。上刃は今回初めてですが、三陽金属製は数回利用していますので、安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 00735753
2022-11-20
用途: 草刈り
農・林・水産業

前回もいただきましたが、しょうも無く使えたのでサイドいただきました。次回もまたいただく予定です。

対象商品 : 00735762
2022-08-03
用途: ラビットモアで畑の草刈
農・林・水産業

モノタロウ他、最安のタイミングのショップで何回もリピート購入してます。最大のメリットは刃が大きいため取り付けプレートの幅になるまで数回研磨して使えます。デメリットは選定している切れ刃の向きのため、旋回しながら草を刈ると刈り残しがでます。

対象商品 : 00735762
2022-10-05
用途: 乗用草刈機の刃の交換時
農・林・水産業

両面使えるので、片面の刃が減ったら裏返して交換出来ます。結構ギリギリまで使えます。

対象商品 : 00735753
2022-08-26
用途: ラビットモア刈刃
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱり純正品と比べると刃が柔い様に思います、使い方にもよると思うが純正品と同じ様に使った感想です。すぐ刃先が丸くなる!

1が参考にしています
対象商品 : 00735762
2022-05-05
用途: 石の多い果樹園で使用
農・林・水産業

上刃は初めての使用です普段も低くは刈らないので問題は有りません耐久性はまだ分かりませんが
石跳は少ない様に思います

1が参考にしています
対象商品 : 00735753
2021-05-17
用途: 常用草刈機
農・林・水産業

山陽金属のWカット-70の替刃は切れ味抜群で長持ちして素晴らしい替刃です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする