曜日別特売

ナイロンコード 丸3.0mm

ナイロンコード 丸3.0mm - 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 丸3.0mm - 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 丸3.0mm - 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 丸3.0mm - 三陽金属(ERBA)
(3件のレビュー)

スプール巻式。
1m毎の「長さマーク」付。

形状丸型太さ(mm)3.0内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0073577830m巻30
3,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0073578750m巻50
5,260
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
00736286100mボビン巻100
9,440
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 草刈り
農・林・水産業

他のナイロンコードは弱くてすぐに切れてしまいます。エルバナイロンコードが一番強くて使いやすいので、こればかり使っています。

対象商品 : 00735778
2025-10-03
用途: 草刈り時
自動車・二輪車・自転車関連業

オートで、使っているのですが、熱で溶けて次が出にくい。切れ味は太いので良いです。

対象商品 : 00735787
2021-09-13
用途: 刈払い機で草刈り時
金融・保険業

草のみならずカヤとか小枝もスイスイ切断できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする