曜日別特売

ナイロンコード 角2.3mm

ナイロンコード 角2.3mm - 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 角2.3mm - 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 角2.3mm - 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 角2.3mm - 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 角2.3mm - 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 角2.3mm - 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 角2.3mm - 三陽金属(ERBA)

スプール巻式。
1m毎の「長さマーク」付。

形状四角型太さ(mm)2.3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0073616418m巻18
1,550
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
0073617330m巻30
2,530
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
0073618250m巻50
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
00736198100m巻100
7,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
00736207100mボビン巻100
7,580
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
※先端部00736216500mボビン巻500
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする