作業者への草や小石の飛び散りを防ぎます。



ビニールひも使用時の飛散抑止用に購入してみました。
背負式の刈払い機に指定された方法で装着してみて1時間程度してみましたが、かなり抑止できているのがわかりました。
草は完全には防げていませんが、今まではエプロンを使用していたので夏場はとても暑くつらかったので今シーズンは、楽できそうです。ただ刈る高さが上半身部分ぐらいになると上半身に飛散します。
耐久性については、シャフトへの取り付け部分が樹脂製のため、やや不安ですが軽量化のためなら仕方がないですね。今後に期待します。
自身への飛散物は大幅に減少します。下側のシートが減ってくるので消耗品として説明書にある0223のシートセット購入できるようになれば星5です。
同梱の説明書通りに取り付け。ネジで締めるだけ簡単。ほとんどの草がこちらに飛んでこなくなり快適。隙間から上に跳ねた石や草がたまに腕や顔に飛んでくる程度で100%に近い草を防いでくれているため前掛けエプロンも要らないくらい。以前膝より上は草まみれであったというのに。刈った草が本品にくっつくが指か棒できれいに落とせるので気にならない。
今回購入した商品は、草刈り機で跳ねる草などをガードしてくれてとても利用しやすいです。以前に使っていたものよりも軽くて使いやすいです!是非とも試して見てください。
体への跳ね返りが大幅に減少し、安心して作業ができました。
重さも気にならず、効率よく作業ができました。
改善点
泥や草が圧着し、左側が垂れ下がり作業しづらくなります。
表面加工の工夫がほしいところです。