曜日別特売

草刈スルスルハードタイプ

草刈スルスルハードタイプ - 三陽金属(ERBA)草刈スルスルハードタイプ - 三陽金属(ERBA)
(23件のレビュー)

地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。
ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。

用途刈払機用。仕様刈払機用安定板アズワン品番65-1931-59内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
厚さ(mm)
質量(g)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00736557-1102012025.4対応(ボルト穴12mmまで)
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 山林での草刈りなど
その他業種

お寺の奉仕清掃で使用しました。とても良い商品でした。山林で使用する場合、地面がデコボコなので、もう少し大きく、高さのある商品でもOKだと思いました。金属部分は丈夫です。

対象商品 : 00736557
2025-05-15
用途: 草刈り作業
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

このような商品を付けると草刈り作業はめちゃくちゃ楽になりますね。ただ他の商品に比べて特にメリットは感じませんでした。

対象商品 : 00736557
2024-02-10
用途: 農作業用
農・林・水産業

舗装敷きや小石の多いところでも、ある程度安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 00736557
2022-08-04
用途: 刈り払い機を地面に設置させたまま、自由に刈れます。

自立して回転するので、刈り払い機を地面に設置させて使用するときも、チップソーの回転に左右されず自由に刈り払い機の動きをコントロールできます。
大変草刈りが楽になり、疲労が少なくなります。また、地面に接する箇所が金属なので。摩耗することがほとんどありません。この商品を2年使用していますがまだ使用できます。プラスチックだけのものは摩耗が早く1年使えば交換というものなんで、私はこれが気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 00736557
2022-09-02
用途: かんきつ園地の草刈に使用
農・林・水産業

地面から少し刃が浮くので土を刈ることが少なくなりました。チップソーの切れ味が落ちるのも防止できます。

対象商品 : 00736557
2022-05-14
用途: 芝払い機

重量バランスがとても良いので滑るように根元の雑草まで刈れる必需品だ!!

1が参考にしています
対象商品 : 00736557
2021-11-28
用途: 草刈り作業時
農・林・水産業

注文したが商品切れに成っていて、ようやく発送されきたが今年はもう使用しないので来春使用しようと思います。
見た感じは長持ちしそうなので楽しみです。使って良ければ、リピしようと思います。

対象商品 : 00736557
2022-02-24
用途: 草刈り機(三陽金属の無双)に取付け草刈り作業
その他業種

まだ、使い始めて間がないので耐久性は判らないが、使い勝手は良さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする