三陽金属(ERBA)
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途
果樹、植木、造園、土木
板厚(mm)
1.5
仕様
スリムボディ、UKタイプ
目の粗さ
万能目
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
ピッチ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00736724
UK-2100
210
3
360
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00736733
UK-2400
240
3
390
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
00736742
UK-2700
270
3
420
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00736758
UK-3000
300
3.5
450
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください