曜日別特売

ザクト剪定鋸 植木専用

ザクト剪定鋸 植木専用 - 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木専用 - 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木専用 - 三陽金属(ERBA)
(9件のレビュー)

切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。

用途植木、造園、土木、山林板厚(mm)1.5仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00736776UP-24002404
4,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
00736785UP-27002704(刃先2.5)
4,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
00736794UP-30003004(刃先2.5)
5,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
00736767UP-21002104
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00736776
2024-03-26
用途: 庭木の剪定作業
建設業・工事業

切れ味については良くきれるが、耐久性については未だ2週間ぐらいしかたっていないので判断できない。グリップの触感はいい。刃の厚みはホームセンターで売っているものより、厚いみたいです。

対象商品 : 00736785
2021-12-06
用途: 家庭の庭木を剪定しています。
農・林・水産業

切れ味抜群と最初に思いました。
今までの鋸と違っていまいた。使って損はしないです。

対象商品 : 00736767
2020-06-29
用途: 庭木の伐採
その他業種

大変すばらしい切れ味です。少ない力で直ぐ切れます。

対象商品 : 00736767
2020-05-09
用途: 植木の剪定
サービス業

切れ味抜群でした。それまでのノコギリより半分の時間で仕事が終わりました。

対象商品 : 00736767
2019-10-02
用途: 生木剪定
製造業

切れ味が良く作りもしっかりしており、満足しています。

対象商品 : 00736776
2020-11-28
用途: 農作業
農・林・水産業

よく切れます。気を付けないと指をケガするほどです。

1が参考にしています
対象商品 : 00736785
2018-11-07
用途: 庭木の剪定
農・林・水産業

直径20センチの庭木も大変よく切れました。切り口もとてもきれいです。

1が参考にしています
対象商品 : 00736785
2017-01-15
用途: 伐採全般
その他業種

軽くて作業がしやすく、驚くほどよく切れます。最高!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする