曜日別特売

ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃

ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃 - 三陽金属(ERBA)
(2件のレビュー)

切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。

用途果樹、植木、造園、土木板厚(mm)1.2~1.3仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00736925UK-2100K2103
2,800
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
00736934UK-2400K2403
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
00736943UK-2700K2703
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00736952UK-3000K3003.5
3,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00736925
2018-03-13
用途: 柿の木の剪定

2100mmの剪定鋸を使用していますが細目の万能目の鋸が入手でき助かっています。切れ味も良く気にいっています。

対象商品 : 00736943
2016-05-10
用途: 庭木の剪定時

切れ味か良く、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする