曜日別特売

ザクト剪定鋸 植木専用 替刃

ザクト剪定鋸 植木専用 替刃 - 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木専用 替刃 - 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木専用 替刃 - 三陽金属(ERBA)
(8件のレビュー)

切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。

用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
ピッチ(mm)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60952035UP-2400K2404UP-2400
2,400
2,098
2,308(税込)
当日出荷
60952044UP-2700K2704(刃先2.5)UP-2700
2,500
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
00736995UP-3000K3004(刃先2.5)UP-3000
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
00736968UP-2100K2104UP-2100
2,300
取扱い終了
00736977UP-2400K2404UP-2400
2,400
取扱い終了
00736986UP-2700K2704(刃先2.5)UP-2700
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60952044
2023-08-19
用途: 里山の整備
サービス業

長年使用しておりますが、十分満足しており、特にございません。

対象商品 : 00736995
2021-12-02
用途: 柿の木の剪定に使用
サービス業

ヤッパリ新品の刃は、切れ味抜群で剪定作業も早く出来ました。

対象商品 : 60952044
2018-12-03
用途: 庭木の手入れに
建設業・工事業

以前は切れなくなればノコごと買い替えだったが
ノコ歯のみの交換で、だいぶお財布に優しい!

対象商品 : 00736995
2019-06-03
用途: 植木などの切断用
マグネケミカルテクノ

古いのが切れが悪くなったので、購入。
研ぐことも考えたが、けっこう大変なので、年も年だし面倒なので再購入した。

対象商品 : 00736995
2018-07-31
用途: 森林作業
その他業種

切れ味は最高です。アサリが長く使用すると(使い方にもよりますが)萎えてくるのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 00736995
2017-05-01
用途: 植木剪定時
その他業種

今迄は、ホ-ムセンターで購入してましたが、
替刃は無く、金額的に高くなってしまいましたが、
今回、購入して助かりました。
大変切れ味が良く気に入っています。

対象商品 : 00736995
2017-05-01
用途: 植木剪定時
その他業種

今迄は、ホ-ムセンタ-で購入してましたが、
替刃は無く金額的に高くなってしまい、
困っていました。
ザクトは、良く切れて重宝してます。

対象商品 : 60952044
2017-12-11
用途: 樹木の伐採
その他業種

この商品は意外と手に入りにくい時があるので、たすかります。よく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする