DEVスプレーガン 吸上式 JGX

DEVスプレーガン 吸上式 JGX - デビルビス

デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。

用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化内容量1丁
注意
※スプレーガンのみの販売となります。塗料カップは、別途お買い求め下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
空気消費量(NL/min)
所要圧縮機(kw)
吐出量(mL/min)
手元圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00732104JGX-502-143-FF-S1.480~2601.5~2.285~2400.2
24,900
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
00732113JGX-502-143-EX-S1.880~2601.5~2.285~2400.2
24,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00732122JGX-502-120-2.0-S-----
14,200
取扱い終了
代替品有
00732138JGX-502-125-2.5-S-----
14,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00732122JGX-502-120-2.0-S36944257JGX-502-120-2.0-SJGX-502-120-2.0-S スプレーガン JGXシリーズ(吸上式) デビルビス 36944257スプレーガン JGXシリーズ(吸上式)デビルビス1台
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
00732138JGX-502-125-2.5-S36944266JGX-502-125-2.5-SJGX-502-125-2.5-S スプレーガン JGXシリーズ(吸上式) デビルビス 36944266スプレーガン JGXシリーズ(吸上式)デビルビス1台
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする