曜日別特売

DEV自動ガン T-AGB 標準型 ステンレスボディ

DEV自動ガン  T-AGB 標準型 ステンレスボディ - デビルビス
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。SUSボディ質量(g)540空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7内容量1台
全21種類を絞り込む
ノズル口径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00733723T-AGB-872-62-AC2.8
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00733732T-AGB-872-64-D2.2
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00733757T-AGB-872-704-G0.7
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00733766T-AGB-872-704-FX1.1
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00733775T-AGB-872-704-FF1.4
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00733784T-AGB-872-704-E1.8
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00733793T-AGB-872-705-G0.7
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00733802T-AGB-872-705-FX1.1
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00733818T-AGB-872-705-FF1.4
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00733836T-AGB-872-765-G0.7
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00733845T-AGB-872-765-FX1.1
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00733854T-AGB-872-765-FF1.4
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00733863T-AGB-872-765-E1.8
136,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
00733872T-AGB-872-777-FX1.1
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00733888T-AGB-872-777-FF1.4
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00733897T-AGB-872-777-E1.8
136,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
00733906T-AGB-872-797-FX1.1
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00733915T-AGB-872-797-FF1.4
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00733924T-AGB-872-797-E1.8
136,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
00733748T-AGB-872-67-EE1.8
94,000
取扱い終了
返品不可
00733827T-AGB-872-705-E1.8
94,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする