曜日別特売

DEV自動ガン T-AGB 標準型 摩耗性塗料用

DEV自動ガン  T-AGB 標準型 摩耗性塗料用 - デビルビス
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。窒化鋼ノズル・ニードル、ホーロー用質量(g)600空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00734143T-AGB-773-62-AC2.8
153,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734152T-AGB-773-64-D2.2
153,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734168T-AGB-773-67-EE1.8
153,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734177T-AGB-773-704-FF1.4
105,000
取扱い終了
返品不可
00734186T-AGB-773-704-E1.8
105,000
取扱い終了
返品不可
00734195T-AGB-773-705-FF1.4
105,000
取扱い終了
返品不可
00734204T-AGB-773-705-E1.8
105,000
取扱い終了
返品不可
00734213T-AGB-773-765-FF1.4
105,000
取扱い終了
返品不可
00734222T-AGB-773-765-E1.8
105,000
取扱い終了
返品不可
00734238T-AGB-773-777-FF1.4
105,000
取扱い終了
返品不可
00734247T-AGB-773-777-E1.8
105,000
取扱い終了
返品不可
00734256T-AGB-773-797-FF1.4
105,000
取扱い終了
返品不可
00734265T-AGB-773-797-E1.8
105,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする