曜日別特売

DEV自動ガン T-AGHV HVLP型

DEV自動ガン T-AGHV HVLP型 - デビルビス
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)510作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8霧化方式HVLP塗料圧(MPa)0.7内容量1台
全8種類を絞り込む
ノズル口径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00734362T-AGHV-533-FX1.1
188,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734378T-AGHV-533-FF1.4
188,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734387T-AGHV-533-E1.8
188,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734396T-AGHV-546-FX1.1
188,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734405T-AGHV-546-FF1.4
188,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734414T-AGHV-583-E1.8
188,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734423T-AGHV-583-D2.2
188,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734353T-AGHV-5805MT-DFW1.6
132,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする