曜日別特売

DEV自動ガン T-AGPV LVMP型

DEV自動ガン T-AGPV LVMP型 - デビルビスDEV自動ガン T-AGPV LVMP型 - デビルビスDEV自動ガン T-AGPV LVMP型 - デビルビス
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)370作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ霧化方式LVMP塗料圧(MPa)0.7内容量1台
全16種類を絞り込む
ノズル口径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00734432T-AGPV-868-805-GD0.7
198,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734448T-AGPV-868-805-FX1.1
198,200
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
00734457T-AGPV-868-805-DFW1.6
198,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734466T-AGPV-868-807-GD0.7
198,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734475T-AGPV-868-807-FX1.1
198,200
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
00734484T-AGPV-868-807-DFW1.6
198,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734493T-AGPV-868-805MT-G0.7
198,200
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
00734502T-AGPV-868-805MT-FX1.1
198,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734518T-AGPV-869-805-GD0.7
202,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734527T-AGPV-869-805-FX1.1
202,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
00734536T-AGPV-869-805-DFW1.6
202,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734545T-AGPV-869-807-GD0.7
202,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734554T-AGPV-869-807-FX1.1
202,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
00734563T-AGPV-869-807-DFW1.6
202,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
00734572T-AGPV-869-805MT-G0.7
202,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
00734588T-AGPV-869-805MT-FX1.1
202,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする