デビルビス
DEV自動ガン T-AGPZ HVLP型
用途
ロボット搭載、少吐出量用。
質量(g)
550
作動圧力範囲(MPa)
0.25~0.4
エア入口
(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ
霧化方式
HVLP
塗料圧(MPa)
0.69
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00734597
T-AGPZ-F208-Z1-10-SS
¥
246,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00734606
T-AGPZ-F209-Z1-10-SS
¥
246,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00734615
T-AGPZ-S8-Z1-10-SS
¥
217,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00734624
T-AGPZ-S9-Z1-10-SS
¥
217,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください