デビルビス
DEV圧送タンク(リモートカップ)
容量(mL)
2000
適合
圧送カップ専用
材質
アルミ合金
塗料供給方式
塗料加圧方式
取付口
(空気)G1/4(塗料)G3/8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00734694
KB-555
¥
60,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください