曜日別特売

セラカバーS 90°エルボ

セラカバーS 90°エルボ - ニチアスセラカバーS 90°エルボ - ニチアスセラカバーS 90°エルボ - ニチアスセラカバーS 90°エルボ - ニチアスセラカバーS 90°エルボ - ニチアス
(1件のレビュー)

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)

用途90°エルボ用。厚さ(mm)20規格国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1個
注意
※多量に、長時間ロックウールを吸入すると呼吸器系に障害を生じるおそれがあります。
※皮膚に対して、一時的に炎症を生じることがあります。
※有機バインダーを使用しておりますので、一時的に有機性ガスが発生するおそれがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00737275Φ100100
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
00737284Φ125125
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
00737293Φ150150
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00737293
2016-10-15
用途: スパイラルダクト保温

半分に切れば45度のものとして使えます。これを使うとアングル部の納まりがよいのと施工性が上がります。もう少し安いともっと気軽に使えるので★一つ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする