ユーエイキャスター
J型 自在車(ナイロンホイル ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
形状
自在
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
ベアリング
ダブルベアリング
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46007954
NRJ-100
100
100
95×95
95×95
144
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46007972
NRJ-130
130
180
105×105
105×105
177
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46007997
NRJ-150
150
200
120×120
120×120
198
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください