佐藤計量器製作所
カラー寒暖計ミルノ
ABS樹脂ベースの寒暖計。
名入れ可能。
用途
家庭やオフィスの温度管理に。
最小目盛
1℃
全長(mm)
200
質量(g)
約25
寸法
(W)44×(H)200×(D)9mm
測定範囲(℃)
-30~50
精度
±1℃(0~30℃、その他は±2℃)
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
内容量
1台
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01084326
1513-00
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01084335
1513-20
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください