佐藤計量器製作所
シャトー温度計 T-300
文字板が25cmと大きく見やすくなっています。広い室内の壁などに最適です。電源不要です。
用途
事務所や部屋の温度測定に最適です。
質量(g)
約730
寸法
(W)285×(H)285×(D)35mm
測定範囲(℃)
-30~50
精度(℃)
±2℃
最小目盛
2℃
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01084274
T-300(1012-00)
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください