佐藤計量器製作所
ファミリー温度計 T-200
直径15cmの鮮やかなブルーの文字板に、白い目盛が良く映えるインテリア温度計。電源不要です。
用途
事務所や部屋の温度測定に最適です。
質量(g)
約260
寸法
(W)180×(H)180×(D)35mm
測定範囲(℃)
-30~50
精度(℃)
±2℃
最小目盛
2℃
温度表示方式
アナログ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01084265
T-200(1010-00)
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください